12 429,32 €/ Unitéhors TVA
15 039,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.72 kN |
Charge statique | 2.28 kN |
Vitesse de référence | 1 rpm |
Vitesse limite | 1980 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |