6 536,34 €/ Unitéhors TVA
7 908,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.18 kN |
Charge statique | 1.52 kN |
Vitesse de référence | 1.32 rpm |
Vitesse limite | 2410 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |