5 901,38 €/ Unitéhors TVA
7 140,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 78 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.12 kN |
Charge statique | 1.44 kN |
Vitesse de référence | 1.4 rpm |
Vitesse limite | 2550 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |