2 355,78 €/ Unitéhors TVA
2 850,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 65 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 900 kN |
Charge statique | 930 kN |
Vitesse de référence | 1.94 rpm |
Vitesse limite | 3650 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
2 631,81 €/ Unitéhors TVA
3 184,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026