1 907,65 €/ Unitéhors TVA
2 308,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 62 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 790 kN |
Charge statique | 800 kN |
Vitesse de référence | 2.17 rpm |
Vitesse limite | 3950 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
2 198,13 €/ Unitéhors TVA
2 659,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026