1 470,78 €/ Unitéhors TVA
1 779,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 610 kN |
Charge statique | 600 kN |
Vitesse de référence | 2.65 rpm |
Vitesse limite | 4550 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 551,86 €/ Unitéhors TVA
1 877,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026