Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU324-E-XL-M1

  • ERIKS:23220196
  • Fabricant:4012801235532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

1 470,78 €/ Unitéhors TVA

1 779,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
55 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
610 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse de référence
2.65 rpm
Vitesse limite
4550 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 551,86 €/ Unitéhors TVA

1 877,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026