Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU322-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835244
  • Fabricant:4012801235525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

684,13 €/ Unitéhors TVA

827,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
495 kN
Charge statique
475 kN
Vitesse de référence
3.05 rpm
Vitesse limite
3850 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

759,11 €/ Unitéhors TVA

918,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026