Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU320-E-XL-M1

  • ERIKS:23220192
  • Fabricant:4012801235433
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

785,26 €/ Unitéhors TVA

950,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
47 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
450 kN
Charge statique
425 kN
Vitesse de référence
3.35 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

874,15 €/ Unitéhors TVA

1 057,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026