Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU319-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835238
  • Fabricant:4012801235426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

420,03 €/ Unitéhors TVA

508,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
380 kN
Vitesse de référence
3.55 rpm
Vitesse limite
4700 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

412,92 €/ Unitéhors TVA

499,63 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026