420,03 €/ Unitéhors TVA
508,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 380 kN |
Vitesse de référence | 3.55 rpm |
Vitesse limite | 4700 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
412,92 €/ Unitéhors TVA
499,63 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026