Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU318-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835236
  • Fabricant:4012801235389
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

381,40 €/ Unitéhors TVA

461,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
350 kN
Vitesse de référence
3.65 rpm
Vitesse limite
4900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

391,22 €/ Unitéhors TVA

473,38 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026