309,04 €/ Unitéhors TVA
373,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 320 kN |
Charge statique | 300 kN |
Vitesse de référence | 3.9 rpm |
Vitesse limite | 5200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
329,50 €/ Unitéhors TVA
398,70 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026