Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU317-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668020
  • Fabricant:4012801235334
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

309,04 €/ Unitéhors TVA

373,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
41 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
320 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse de référence
3.9 rpm
Vitesse limite
5200 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

329,50 €/ Unitéhors TVA

398,70 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026