530,29 €/ Unitéhors TVA
641,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 41 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 340 kN |
Charge statique | 325 kN |
Vitesse de référence | 3.8 rpm |
Vitesse limite | 6800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |