Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU316-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835231
  • Fabricant:4012801235310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

286,58 €/ Unitéhors TVA

346,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
39 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
300 kN
Charge statique
275 kN
Vitesse de référence
4.1 rpm
Vitesse limite
5500 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

307,82 €/ Unitéhors TVA

372,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026