Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU315-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668017
  • Fabricant:4012801023856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66.
Ajouter à la liste

228,98 €/ Unitéhors TVA

277,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
4.15 rpm
Vitesse limite
5900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

246,08 €/ Unitéhors TVA

297,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026