Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU315-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835228
  • Fabricant:4012801235266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

386,33 €/ Unitéhors TVA

467,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
265 kN
Vitesse de référence
4.15 rpm
Vitesse limite
7600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

457,48 €/ Unitéhors TVA

553,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026