Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU313-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835223
  • Fabricant:4012801235174
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Cylindrical roller bearing with two ribs on the outer ring and no ribs on the inner ring.Main dimensions to DIN 5412-1, non-locating bearing, separable, with a solid brass cage, two-piece, roller-guided.
Ajouter à la liste

332,23 €/ Unitéhors TVA

402,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
214 kN
Charge statique
191 kN
Vitesse de référence
4.8 rpm
Vitesse limite
8800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

393,71 €/ Unitéhors TVA

476,39 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026