119,68 €/ Unitéhors TVA
144,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 159 kN |
Charge statique | 139 kN |
Vitesse de référence | 5.5 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
130,13 €/ Unitéhors TVA
157,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026