Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU309-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11668006
  • Fabricant:4012801022835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

99,18 €/ Unitéhors TVA

120,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
99 kN
Vitesse de référence
6.4 rpm
Vitesse limite
9800 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

86,76 €/ Unitéhors TVA

104,98 €TVA incluse

23 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026