188,24 €/ Unitéhors TVA
227,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 96 kN |
Charge statique | 79 kN |
Vitesse de référence | 7.1 rpm |
Vitesse limite | 14200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |