Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU307-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835213
  • Fabricant:4012801179775
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

58,86 €/ Unitéhors TVA

71,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
76 kN
Charge statique
63 kN
Vitesse de référence
7.9 rpm
Vitesse limite
12600 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

64,24 €/ Unitéhors TVA

77,73 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026