Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU306-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835211
  • Fabricant:4012801179737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

50,86 €/ Unitéhors TVA

61,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
61 kN
Charge statique
48 kN
Vitesse de référence
8.9 rpm
Vitesse limite
14200 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

56,73 €/ Unitéhors TVA

68,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026