Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU305-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667999
  • Fabricant:4012801179706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

45,09 €/ Unitéhors TVA

54,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
49 kN
Charge statique
37.5 kN
Vitesse de référence
10.1 rpm
Vitesse limite
14400 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

50,88 €/ Unitéhors TVA

61,56 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026