38,42 €/ Unitéhors TVA
46,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 30 kN |
Charge statique | 21.2 kN |
Vitesse de référence | 13.5 rpm |
Vitesse limite | 22500 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |