15 583,01 €/ Unitéhors TVA
18 855,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 92 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.81 kN |
Charge statique | 2.7 kN |
Vitesse de référence | 830 rpm |
Vitesse limite | 1730 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |