11 292,88 €/ Unitéhors TVA
13 664,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 85 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.6 kN |
Charge statique | 2.33 kN |
Vitesse de référence | 920 rpm |
Vitesse limite | 1860 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |