9 219,45 €/ Unitéhors TVA
11 155,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1350 kN |
Charge statique | 1890 kN |
Vitesse de référence | 1110 rpm |
Vitesse limite | 2100 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |