20 727,24 €/ Unitéhors TVA
25 079,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 165 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 3.1 kN |
Charge statique | 4.5 kN |
Vitesse de référence | 660 rpm |
Vitesse limite | 1780 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |