15 318,90 €/ Unitéhors TVA
18 535,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 500 mm |
Largeur | 155 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.6 kN |
Charge statique | 3.75 kN |
Vitesse de référence | 750 rpm |
Vitesse limite | 1940 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |