13 151,37 €/ Unitéhors TVA
15 913,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 145 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2350 kN |
Charge statique | 3350 kN |
Vitesse de référence | 830 rpm |
Vitesse limite | 2110 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |