9 742,01 €/ Unitéhors TVA
11 787,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 138 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 2.04 kN |
Charge statique | 2.9 kN |
Vitesse de référence | 940 rpm |
Vitesse limite | 2330 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |