Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU234-E-XL-M1-C3

  • ERIKS:11835197
  • Fabricant:4012801234719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, centrée sur les rouleaux.
Ajouter à la liste

1 675,87 €/ Unitéhors TVA

2 027,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
52 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
700 kN
Charge statique
780 kN
Vitesse de référence
1970 rpm
Vitesse limite
3850 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

1 493,87 €/ Unitéhors TVA

1 807,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026