6 744,24 €/ Unitéhors TVA
8 160,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 120 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.49 kN |
Charge statique | 2.07 kN |
Vitesse de référence | 1.21 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |