5 623,25 €/ Unitéhors TVA
6 804,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 340 mm |
Largeur | 114 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.3 kN |
Charge statique | 1.8 kN |
Vitesse de référence | 1.35 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |