2 667,64 €/ Unitéhors TVA
3 227,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 93 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.08 kN |
Charge statique | 1.22 kN |
Vitesse de référence | 1.75 rpm |
Vitesse limite | 4250 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |