1 319,08 €/ Unitéhors TVA
1 596,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 750 kN |
Charge statique | 800 kN |
Vitesse de référence | 2.29 rpm |
Vitesse limite | 3850 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |