1 694,16 €/ Unitéhors TVA
2 049,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 790 kN |
Charge statique | 870 kN |
Vitesse de référence | 2.2 rpm |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 424,99 €/ Unitéhors TVA
1 724,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026