1 442,70 €/ Unitéhors TVA
1 745,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 73 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 680 kN |
Charge statique | 720 kN |
Vitesse de référence | 2.5 rpm |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 343,88 €/ Unitéhors TVA
1 626,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026