1 400,54 €/ Unitéhors TVA
1 694,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 48 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 590 kN |
Charge statique | 670 kN |
Vitesse de référence | 2.16 rpm |
Vitesse limite | 4200 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 268,88 €/ Unitéhors TVA
1 535,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026