654,62 €/ Unitéhors TVA
792,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 64 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 510 kN |
Charge statique | 530 kN |
Vitesse de référence | 3 rpm |
Vitesse limite | 4900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
506,76 €/ Unitéhors TVA
613,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026