852,70 €/ Unitéhors TVA
1 031,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 460 kN |
Charge statique | 480 kN |
Vitesse de référence | 3.2 rpm |
Vitesse limite | 6800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
1 043,87 €/ Unitéhors TVA
1 263,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026