Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2315-E-XL-TVP2-C3

  • ERIKS:11835183
  • Fabricant:4012801397964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

423,52 €/ Unitéhors TVA

512,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
55 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
395 kN
Vitesse de référence
3.55 rpm
Vitesse limite
5900 rpm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives

404,66 €/ Unitéhors TVA

489,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026