Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2314-E-XL-TVP2

  • ERIKS:11667975
  • Fabricant:4012801234467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive à fenêtres en polyamide PA66 renforcé de fibres de verre.
Ajouter à la liste

325,21 €/ Unitéhors TVA

393,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
51 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
325 kN
Vitesse de référence
3.8 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Nombre de séries
Une rangée