282,35 €/ Unitéhors TVA
341,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Largeur | 48 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 295 kN |
Charge statique | 285 kN |
Vitesse de référence | 4 rpm |
Vitesse limite | 6800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
267,76 €/ Unitéhors TVA
323,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026