195,96 €/ Unitéhors TVA
237,11 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 43 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 235 kN |
Charge statique | 230 kN |
Vitesse de référence | 4.5 rpm |
Vitesse limite | 8000 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
161,42 €/ Unitéhors TVA
195,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026