Eriks
FAG

FAG Roulement à rouleaux cylindriques avec cage Une rangée NU2311-E-XL-M1A-C3

  • ERIKS:11835180
  • Fabricant:4012801397711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roulement à rouleaux cylindriques, la bague extérieure a deux bords et la bague intérieure est sans bord.
Dimensions principales selon DIN 5412-1, palier libre, dissociable, avec cage massive en laiton, en deux parties, guidée sur les bords de la bague extérieure.
Ajouter à la liste

346,98 €/ Unitéhors TVA

419,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
NU
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
235 kN
Charge statique
230 kN
Vitesse de référence
4.5 rpm
Vitesse limite
10400 rpm
Nombre de séries
Une rangée