158,04 €/ Unitéhors TVA
191,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 193 kN |
Charge statique | 187 kN |
Vitesse de référence | 4.9 rpm |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
140,99 €/ Unitéhors TVA
170,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026