131,49 €/ Unitéhors TVA
159,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | NU |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 36 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 163 kN |
Charge statique | 154 kN |
Vitesse de référence | 5.2 rpm |
Vitesse limite | 9800 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |
126,80 €/ Unitéhors TVA
153,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026